- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 平座金 m16のおすすめ人気ランキング
平座金 m16のおすすめ人気ランキング
2026/03/17更新534件の「平座金 m16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平ワッシャ」、「ワッシャ m16」、「m4 大ワッシャー」などの商品も取り扱っております。
パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー表面処理ユニクローム
エスコM16 平ワッシャー
寸法D(mm)45エスコ品番EA637GP-16材質焼入鋼厚さ(mm)6寸法H(mm)6外径(Φmm)45寸法D1(mm)17適合ねじM16
1個
¥300税込¥330
当日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
材質/仕上鉄/ドブ種類丸ワッシャー表面処理ドブ
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
用途切削加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC45~50熱処理ホモ処理
材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)熱処理H
ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。硬度HRC30~35材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄種類丸ワッシャー表面処理三価ホワイト
材質ステンレス(SUS304相当)種類丸ワッシャー
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー
ナベヤ平ワッシャー(厚座金)
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄材質/仕上鉄/ユニクローム種類平ワッシャー表面処理ユニクローム
種別平座金材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~45
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー